曜日別特売
8/23より値下げ!現場を応援
255-5672 Oリング RS PRO 内径 17.5mm ニトリル RS PRO 09730440

Oリング RS PRO 内径 17.5mm ニトリル

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1袋(100個)
注文コード
09730440
品番
255-5672
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年11月中旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)値下げ
1,798
仕様
タイプ = Oリング
材料 = ニトリル
内径 = 17.5mm
外径 = 21.5mm
動作温度 Min = -30℃
動作温度 Max = +90℃
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする