曜日別特売
255-5708 Oリング RS PRO 内径 154.3mm ニトリル RS PRO 09730799

Oリング RS PRO 内径 154.3mm ニトリル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(2個)
注文コード
09730799
品番
255-5708
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198
仕様
タイプ = Oリング
材料 = ニトリル
内径 = 154.3mm
外径 = 165.7mm
厚さ = 5.7mm
動作温度 Max = +90℃
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする