曜日別特売
255-5752 Oリング RS PRO 内径 176mm ニトリル RS PRO 09731237

Oリング RS PRO 内径 176mm ニトリル

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量
1袋(2個)
注文コード
09731237
品番
255-5752
11月23日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,598円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
¥1,498
仕様
タイプ = Oリング
材料 = ニトリル
内径 = 176mm
外径 = 182mm
動作温度 Min = -30℃
動作温度 Max = +90℃

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする