曜日別特売
255-5989 Oリング RS PRO 内径 55mm ニトリル RS PRO 09733441

Oリング RS PRO 内径 55mm ニトリル

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量
1袋(25個)
注文コード
09733441
品番
255-5989
11月23日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,298円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
¥2,198
仕様
タイプ = Oリング
材料 = ニトリル
内径 = 55mm
外径 = 57mm
動作温度 Min = -30℃
動作温度 Max = +90℃

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする