曜日別特売
255-6194 Oリング RS PRO 内径 48mm FKM(フッ化ビニリデン) RS PRO 09734396

Oリング RS PRO 内径 48mm FKM(フッ化ビニリデン)255-6194

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量
1袋(2個)
注文コード
09734396
品番
255-6194
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
¥1,498
仕様
タイプ = Oリング
材料 = FKM(フッ化ビニリデン)
内径 = 48mm
外径 = 56mm
動作温度 Min = -15℃
動作温度 Max = +200℃

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする