255-6217 Oリング RS PRO 内径 55mm FKM(フッ化ビニリデン) RS PRO 09734631

Oリング RS PRO 内径 55mm FKM(フッ化ビニリデン)255-6217

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量
1袋(2個)
注文コード
09734631
品番
255-6217
11月23日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,698円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
¥1,598
仕様
タイプ = Oリング
材料 = FKM(フッ化ビニリデン)
内径 = 55mm
外径 = 63mm
動作温度 Min = -15℃
動作温度 Max = +200℃

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする