曜日別特売
35381 カーゴパンツ(ワンタック) 35381 (秋冬用) クロダルマ 09748585

カーゴパンツ(ワンタック) 35381 (秋冬用)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
ネイビー
ウエスト(cm)111
内容量1本注文コード09748585品番35381
参考基準価格(税別)¥7,600販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

ソフトツイル
たて糸、よこ糸3本以上から作られた連続した織り目が斜めになった綾織の生地。手触りがソフトでシワになりにくく光沢がある。

ネイビー股下(cm)79ウエスト(cm)111仕様左内エコマーク・左胸ペン差し・左袖ペン差し種別ワンタックカーゴパンツエコマーク認定認定混率(%)ポリエステル65(再生ポリエステル65)・綿35素材リサイクル素材生地ソフトツイルグリーン購入法適合生地性能静電気帯電防止作業服作業服シリーズ382シリーズ性別女性用エコマーク認定番号19 103 030
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする