256-7533 RS PRO 抵抗器, 2.4MΩ, 0805, 0.1W RS PRO 09750898

RS PRO 抵抗器, 2.4MΩ, 0805, 0.1W

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(5個)
注文コード
09750898
品番
256-7533
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥120
販売価格(税別)
¥109
仕様
抵抗 = 2.4MΩ
テクノロジー = 薄膜
パッケージ/ケース = 0805
許容差 = 0.1%
定格電力 = 0.1W
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする