曜日別特売
256-7735 RS PRO 抵抗器, 1.5MΩ, 0805, 1/8W RS PRO 09752919

RS PRO 抵抗器, 1.5MΩ, 0805, 1/8W

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(25個)注文コード09752919品番256-7735
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥857
販売価格(税別)
779
仕様
抵抗 = 1.5MΩ
テクノロジー = 厚膜
パッケージ/ケース = 0805
許容差 = 1%
定格電力 = 1/8W
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする