曜日別特売
256-7797 RS PRO 抵抗器, 22MΩ, 2010 (5025M), 1/2W RS PRO 09753540

RS PRO 抵抗器, 22MΩ, 2010 (5025M), 1/2W

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(25個)注文コード09753540品番256-7797
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500
仕様
抵抗 = 22MΩ
テクノロジー = 厚膜
パッケージ/ケース = 2010 (5025M)
許容差 = 5%
定格電力 = 1/2W
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする