曜日別特売
257-3049 RS PRO 抵抗器, 68kΩ, 2010 (5025M), 1/2W RS PRO 09754888

RS PRO 抵抗器, 68kΩ, 2010 (5025M), 1/2W

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(10個)注文コード09754888品番257-3049
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥384
販売価格(税別)
349
仕様
抵抗 = 68kΩ
テクノロジー = 厚膜
パッケージ/ケース = 2010 (5025M)
許容差 = 1%
定格電力 = 1/2W
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする