257-3101 RS PRO 抵抗器, 3.9MΩ, 2512 (6432M), 1W RS PRO 09755247

RS PRO 抵抗器, 3.9MΩ, 2512 (6432M), 1W

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(10個)
注文コード
09755247
品番
257-3101
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥681
販売価格(税別)
619
仕様
抵抗 = 3.9MΩ
テクノロジー = 厚膜
パッケージ/ケース = 2512 (6432M)
許容差 = 1%
定格電力 = 1W
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする