257-3212 RS PRO 抵抗器, 220Ω, 2010 (5025M), 3/4W RS PRO 09756236

RS PRO 抵抗器, 220Ω, 2010 (5025M), 3/4W

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1リール(4000個)注文コード09756236品番257-3212
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
仕様
抵抗 = 220Ω
テクノロジー = ポリマー
パッケージ/ケース = 2010 (5025M)
許容差 = 5%
定格電力 = 3/4W
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする