8/23より値下げ!現場を応援
257-3270 RS PRO 抵抗器, 1.5kΩ, 2512 (6432M), 1.5W RS PRO 09756796

RS PRO 抵抗器, 1.5kΩ, 2512 (6432M), 1.5W

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(100個)
注文コード
09756796
品番
257-3270
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)値下げ
2,598
仕様
抵抗 = 1.5kΩ
テクノロジー = ポリマー
パッケージ/ケース = 2512 (6432M)
許容差 = 5%
定格電力 = 1.5W
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする