257-9020 Oリング RS PRO 内径 60.05mm PTFE RS PRO 09759167

Oリング RS PRO 内径 60.05mm PTFE257-9020

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量
1袋(2個)
注文コード
09759167
品番
257-9020
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998
仕様
タイプ = Oリング
材料 = PTFE
内径 = 60.05mm
外径 = 63.61mm
動作温度 Min = -200℃
動作温度 Max = +200℃
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする