曜日別特売
258-0459 Oリング RS PRO 内径 190.09mm EPDM RS PRO 09760330

Oリング RS PRO 内径 190.09mm EPDM

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(2個)注文コード09760330品番258-0459
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999
仕様
材料 = EPDM
内径 = 190.09mm
外径 = 197.15mm
動作温度 Min = -30℃
動作温度 Max = +120℃
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする