RS PRO
RS PRO 台車 負荷容量70kg
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
09763297
品番
259-5115
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
¥
51,980
バスケットに入れる
仕様
トラック形状 = 折りたたみ式トローリ、プラットフォーム数 = 2、折り畳み = あり
材質
プラットフォーム:プラスチック、軸受:プラスチック、フレーム:アルミニウム
耐荷重(kg)
70
キャスター
4輪(自在×2、固定×2)
寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)
1000×600×1070
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
ブレーキ付