曜日別特売
261-2667 ウェッジベルト RS PRO 幅 9.7mm 長さ 1200mm RS PRO 09764819

ウェッジベルト RS PRO 幅 9.7mm 長さ 1200mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード09764819品番261-2667
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998
仕様
ベルト部 = SPZ
外部長 = 1213mm
日付の長さ = 1200mm
内径長さ = 1162mm
トップ幅 = 9.7mm
高さ = 8mm
ベルトタイプ = ループベルト
ベルトリファレンス = SPZ 1200
長さ = 1200mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする