曜日別特売
35098 カーゴパンツ(ワンタック) 35098 (秋冬用) クロダルマ 09767038

カーゴパンツ(ワンタック) 35098 (秋冬用)

(1件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
ネイビー
ウエスト(cm)91
内容量1本注文コード09767038品番35098
参考基準価格(税別)¥6,800販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

サージ
45度の斜め文様が特徴の綾織りです。丈夫で適度な厚みと伸縮性に優れています。
静電気を防ぎ動きやすい制電&ストレッチ素材。2タイプから選べます。

ネイビー股下(cm)79ウエスト(cm)91仕様左袖ペン差し、左内ポケット種別ワンタックカーゴパンツ混率(%)ポリエステル100生地サージ生地性能制電、ストレッチ作業服シリーズ098シリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09766986
2017-09-30
用途: プレス機の作業時
製造業

今まで使用していたカーゴパンツに比べ重く疲れやすい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする