曜日別特売
265-2233 RS PRO リードスイッチ RS PRO 09770331

RS PRO リードスイッチ265-2233

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1箱(500個)
注文コード
09770331
品番
265-2233
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
¥119,800
仕様
接点構成 = SPCOフォームA
最大スイッチング電流 = 500mA
最大スイッチング電力 = 10W
最大スイッチング電圧 = 170V
接触抵抗 = 200 m. - 250 m.
コンタクト材質 = ロジウム
最大リリース時間 = 0.1ms
動作時間(バウンス含む) = 0.6ms
感動値 = 10 - 15AT
実装タイプ = スルーホール実装
幅 = 1.8mm
長さ = 7mm

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする