曜日別特売
265-8305 RS PRO ソケット 標準ソケット 10mm RS PRO 09771521

RS PRO ソケット 標準ソケット 10mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(10個)注文コード09771521品番265-8305
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298
仕様
ソケットサイズ = 10mm
インチまたはメートル = Metric
ドライブサイズ = 9.53 mm(3/8 Inch)
ソケットタイプ = 標準ソケット
ソケットヘッドタイプ = 12角
VDE/1000V認証 = なし
防爆 = なし
仕上げ = Sandblasted
モデル = KAT0002/10L
全体長さ = 30 mm
材質 = クロームバナジウム鋼
ドライブ種類 = 正方型
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする