265-8319 RS PRO ドライバビット Hexagon 5 mm RS PRO 09771645

RS PRO ドライバビット Hexagon 5 mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(10個)注文コード09771645品番265-8319
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798
仕様
ヘッドタイプ = Hexagon
タイプ = ドライバビット
サイズ = 5 mm
材質 = クロムモリブデン鋼
全体長さ = 25 mm
ドライブサイズ = 1/4 インチ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする