曜日別特売
266-2500 RS PRO HDMIケーブル 長さ:7.5m, コネクタ A:オス, コネクタ B:オス RS PRO 09773517

RS PRO HDMIケーブル 長さ:7.5m, コネクタ A:オス, コネクタ B:オス

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
09773517
品番
266-2500
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥62,678
販売価格(税別)
¥56,980
仕様
長さ = 7.5m
コネクタ1 = HDMI
コネクタ 2 = HDMI
HDMIケーブル通信速度 = 高速
HDMIバージョン = V2.1
最大解像度 = 8K
コネクタ1ジェンダー = オス
コネクタ2ジェンダー = オス
外被色 = 黒
シールド = シールド付き
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする