曜日別特売
267-6396 RS PRO 太陽光発電用コネクタ メス RS PRO 09776920

RS PRO 太陽光発電用コネクタ メス

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(50個)注文コード09776920品番267-6396
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
7,798
仕様
タイプ = ソーラーコネクタ圧着
オス/メス = メス
ケーブルCSA = 2.5 mm2, 4 and 6 mm2
実装タイプ = ケーブルマウント
結線方法 = 圧着
Better World 製品 = あり
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする