曜日別特売
269-1753 RS PRO 結束バンド, 200mm x 4.6mm, 黒, PP RS PRO 09781558

RS PRO 結束バンド, 200mm x 4.6mm, 黒, PP

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量
1袋(250個)
注文コード
09781558
品番
269-1753
11月23日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は3,398円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
¥3,298
仕様
長さ = 200mm
幅 = 4.6mm
色 = 黒
材質 = PP
タイプ = 取り外し不可
入数 = 250
紫外線抵抗力 = なし
動作温度 Min = -40℃
動作温度 Max = +80℃
引張強度 = 10kg
最大バンドル直径 = 52mm
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする