曜日別特売
270-7474 RS PRO 丸形圧着端子, 内径:3.2mm, スタッド径:3.2mm, シルバー RS PRO 09783579

RS PRO 丸形圧着端子, 内径:3.2mm, スタッド径:3.2mm, シルバー270-7474

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(500個)
注文コード
09783579
品番
270-7474
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
¥13,980
仕様
シリーズ = E245391
絶縁 = 非絶縁
内側リング直径 = 3.2mm
適合電線サイズmm2 Min = 0.2mm2
適合電線サイズAWG Max = 22AWG
スタッド径 = 3.2mm
色 = シルバー
表面処理:コンタクト = 錫
厚さ = 0.5mm
全長 = 12.5mm
動作温度 Max = +150℃
動作温度 Min = -40℃
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸形圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする