曜日別特売
270-7476 RS PRO 丸形圧着端子, 内径:6.5mm, スタッド径:6.5mm, シルバー RS PRO 09783597

RS PRO 丸形圧着端子, 内径:6.5mm, スタッド径:6.5mm, シルバー270-7476

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(500個)
注文コード
09783597
品番
270-7476
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
¥34,980

RS PRO非絶縁丸型圧着端子. RS PRO非絶縁丸型圧着端子は、さまざまな用途でワイヤを終端または接続するために使用される電気コネクタです。
保護カバーやスリーブを備えた絶縁端子とは異なり、非絶縁丸型圧着端子は、絶縁なしの金属リングのみで構成されています。
これらのRS PROの高品質非絶縁圧着丸形端子は、丸形コネクタやケーブルラグとも呼ばれています。
丸形圧着端子は、電気ケーブルや電線をバッテリー端子などの電気部品のスタッド又はポストに接続するために使用されます。
丸型端子は、ろう付けされた導電性の高い銅で成形されており、導電率と耐腐食性が高くなっています。
特長. <ul> <li><RS PRO非絶縁DIN 46234丸型圧着端子 </li> <li>銅製 </li> <li>ブレーズ付きシーム </li> <li>さまざまなワイヤサイズを用意 </li> </ul>. 用途. <ul> <li>電気設備 </li> <li>ケーブル接続 </li> </ul>

仕様
シリーズ = E245391
絶縁 = 非絶縁
内側リング直径 = 6.5mm
適合電線サイズmm2 Min = 2.5mm2
適合電線サイズAWG Min = 12AWG
スタッド径 = 6.5mm
色 = シルバー
表面処理:コンタクト = 錫
厚さ = 1mm
全長 = 21.5mm
動作温度 Max = +150℃
動作温度 Min = -40℃
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸形圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする