270-7506 RS PRO ブーツレースフェルール, 最大ワイヤサイズ 1.5mm2, ピン長さ 6mm, ピン径 1.7mm RS PRO 09783895

RS PRO ブーツレースフェルール, 最大ワイヤサイズ 1.5mm2, ピン長さ 6mm, ピン径 1.7mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(500個)注文コード09783895品番270-7506
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198
仕様
適合電線サイズmm2 Max = 1.5mm2
ピン径 = 1.7 mm, 2.0mm
絶縁体 = ナイロン
色 = 黒
ピン長さ = 6mm
絶縁 = 絶縁
適合電線サイズAWG Max = 16AWG
全長 = 12.3mm
適合電線サイズmm2 Min = 1.5mm2
適合電線サイズAWG Min = 16AWG
表面処理:コンタクト = 錫
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フェルール(棒端子)圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする