曜日別特売
270-7639 RS PRO 丸形圧着端子, 内径:4.3mm, スタッド径:4.3mm, 赤 RS PRO 09785225

RS PRO 丸形圧着端子, 内径:4.3mm, スタッド径:4.3mm, 赤

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量
1袋(500個)
注文コード
09785225
品番
270-7639
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980
仕様
シリーズ = E245391
絶縁 = 絶縁
絶縁体 = ビニール
内側リング直径 = 4.3mm
適合電線サイズmm2 Min = 0.5mm2
適合電線サイズAWG Min = 22AWG
スタッド径 = 4.3mm
色 = 赤
コンタクト材質 = 銅
厚さ = 0.75mm
全長 = 19.4mm
動作温度 Max = +105℃
動作温度 Min = -40℃
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸形圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする