271-0137 RS PRO ホースクリップ 159 → 181mm 16mm ステンレス鋼 RS PRO 09785785

RS PRO ホースクリップ 159 → 181mm 16mm ステンレス鋼

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(2個)注文コード09785785品番271-0137
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
仕様
内径 = 159 → 181mm
クリップタイプ = ホースクリップ
材質 = ステンレス鋼
最小内径 = 159mm
最大内径 = 181mm
バンド幅 = 16mm
ねじ/ボルトヘッド = スロット六角
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト・ナット・ワッシャー・クリップ・バンド・ピン等」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする