271-0148 RS PRO ホースクリップ 37 → 40mm 18mm ステンレス鋼, 亜鉛めっき鋼(ボルト) RS PRO 09785898

RS PRO ホースクリップ 37 → 40mm 18mm ステンレス鋼, 亜鉛めっき鋼(ボルト)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(2個)注文コード09785898品番271-0148
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,033
販売価格(税別)
939
仕様
内径 = 37 → 40mm
クリップタイプ = ホースクランプ
材質 = ステンレス鋼, 亜鉛めっき鋼(ボルト)
最小内径 = 37mm
最大内径 = 40mm
バンド幅 = 18mm
ねじ/ボルトヘッド = ボルトヘッド
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト・ナット・ワッシャー・クリップ・バンド・ピン等」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする