271-0171 RS PRO ホースクリップ 31 → 34mm 18mm ステンレススチール304 RS PRO 09786126

RS PRO ホースクリップ 31 → 34mm 18mm ステンレススチール304

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(2個)注文コード09786126品番271-0171
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798
仕様
内径 = 31 → 34mm
クリップタイプ = ホースクランプ
材質 = ステンレススチール304
最小内径 = 31mm
最大内径 = 34mm
バンド幅 = 18mm
ねじ/ボルトヘッド = ボルトヘッド
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト・ナット・ワッシャー・クリップ・バンド・ピン等」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする