曜日別特売
272-2773 RS PRO テストリード 1kV, 黒 , 赤, 1m RS PRO 09787718

RS PRO テストリード 1kV, 黒 , 赤, 1m

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード09787718品番272-2773
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998
仕様
リード長 = 1m
定格電流 = 20A
色 = 黒 , 赤
定格電圧 = 1kV
コネクタ A ジェンダー = オス
コネクタ B ジェンダー = メス
絶縁材 = PVC
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする