曜日別特売
274-1697 Oリング RS PRO ニトリル, 4.5mm RS PRO 09789285

Oリング RS PRO ニトリル, 4.5mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
09789285
品番
274-1697
8月23日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は5,798円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998
仕様
直径 = 4.5mm
材料 = ニトリル
長さ = 5m
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする