曜日別特売
275-3832 RS PRO 熱電対ケーブル/延長リード線, Kタイプ, 11m RS PRO 09789416

RS PRO 熱電対ケーブル/延長リード線, Kタイプ, 11m

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード09789416品番275-3832
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998
仕様
長さ = 11m
動作温度 Max = +105℃
シールド有無 = 非遮蔽
導体構成 = 7/0.2 mmmm
ケーブル形状 = フラットペア
ストランド数 = 2
素線径 = 0.2 mm
代表規格 = IEC
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする