クロダルマ
カーゴパンツ(ノータック) 35594 (秋冬用)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
色
キャメル
キャメル
シルバー
ネイビー
パウダーグリーン
スミクロ
ウエスト(cm)
91
70
73
76
79
82
85
88
91
96
101
106
111
116
120
全70種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
09791416
品番
35594
参考基準価格(税別)
¥6,800
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
ツイル
しなやかな風合いがあり、伸縮性に優れ、丈夫でシワがよりにくい綾織り
スラックス&カーゴ、スタイルで選べる男性用「ノータックパンツシリーズ」。
色
キャメル
股下(cm)
79
ウエスト(cm)
91
種別
ノータックカーゴパンツ
混率(%)
ポリエステル65・綿35
生地
ツイル
生地性能
制電
作業服シリーズ
594シリーズ