曜日別特売
280-8060 RS PRO トロイダルコア, 16 x 9 x 28mm RS PRO 09792925

RS PRO トロイダルコア, 16 x 9 x 28mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード09792925品番280-8060
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥175
販売価格(税別)
159
仕様
タイプ = フェライトリング
寸法 = 16 x 9 x 28mm
インピーダンス = 25 MHz で 60 オーム、100 MHz で 140 オーム
材料 = フェライト
直径 = 9mm
高さ = 28mm
内径 = 9mm
外径 = 16mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする