曜日別特売
282-3654 100MM BH BRAKED 150KG RN PRESSED STEEL C RS PRO 09793668

100MM BH BRAKED 150KG RN PRESSED STEEL C

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード09793668品番282-3654
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498
仕様
ホイール径 = 100mm
許容荷重 = 150kg
取り付けタイプ = プレート
全体の高さ = 127mm
回転 = ブレーキ付きスイベル
車輪材質 = ナイロン
重量クラス = ミディアムデューティ
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする