曜日別特売
284-6516 RS PRO IDCコネクタ 2.54mmピッチ 6極 2列 メス RS PRO 09798595

RS PRO IDCコネクタ 2.54mmピッチ 6極 2列 メス

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード09798595品番284-6516
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥296
販売価格(税別)
269
仕様
極数 = 6
行数 = 2
オス/メス = メス
ピッチ = 2.54mm
実装タイプ = ケーブルマウント
接続方向 = ストレート
結線方法 = IDC
定格電流 = 3A
表面処理:コンタクト = ニッケルの上に金
動作温度 Min = -40℃
動作温度 Max = +105℃
定格電圧 = 1000V AC
ハウジング材質 = PBT
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする