曜日別特売
286-3191 RS PRO イーサネットケーブル, Cat6, 白, UTP RS PRO 09804238

RS PRO イーサネットケーブル, Cat6, 白, UTP

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード09804238品番286-3191
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198
仕様
長さ = Cat6
終端処理 = 終端処理済み
シールド構造 = UTP
コネクタ1方向 = ライトアングル
コネクタ2ジェンダー = オス
コネクタ2方向 = ライトアングル
外被色 = 白
配線構成 = クロスオーバー
導体構成 = 7/0.196
代表規格 = ROHS REACH UKCA CE ISO/IEC 11801 ANSII/TIA-568-C.2
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用PC部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする