曜日別特売
288-3191 アルミケース, アルミニウム, 高さ:110 mm, 奥行き:250 mm RS PRO 09819297

アルミケース, アルミニウム, 高さ:110 mm, 奥行き:250 mm

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード09819297品番288-3191
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
仕様
材質 = アルミニウム
奥行き = 250 mm
高さ = 110 mm
幅 = 350 mm
外形寸法 = 250 x 350 x 110mm
IP保護等級 = IP40
色 = アルミニウム
蓋色 = アルミニウム
フランジ = なし
透明ドア = なしg
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする