曜日別特売

RS PRO エア継手 コネクタA:G 1/8 コネクタB:プッシュイン6 mm チューブねじ込み

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード09820451品番299-3819
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

RS Pro チューブ継手、ねじ式空圧継手、 G 1/8 →プッシュイン、 6 mmRS Pro のこの空圧継手を使用して、空圧システムの接続が固定されていることを確認してください。
この便利な継手を使用すれば、ナイロン又はポリウレタンチューブを、シンプルな「プッシュオン式及びねじ式」取り付けでねじ接続に接続できます。
この継手の一方の端には、チューブにねじ止めするためのオス G 1/8 インチねじがあり、他方の端で 6 mm サイズのインレットに押し込むことができます。
18 → +70 ° C の温度範囲で安全に使用できます 実績のある RS Pro 製品の一部として、この製品は信頼性と一貫性を保つための厳しい品質管理を受けています。
最小限のレベルの有害物質について RoHS 認定を取得しています。
この種のエア圧継手は、通常、エアコンユニット、空圧工具、エアブレーキなどの産業用途で使用されています。
特長と利点.空圧継手 .ねじ対チューブ接続方式 .インライン取り付け .標準 G 1/8 インチオスねじ . 6mm プッシュイン接続 .最大動作圧力は 15 バールです .最大動作温度は +70 ° C です .最小動作温度は -18 ° C です . RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠 . ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電制御に適合 規格RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。

仕様
コネクタA = G 1/8 オス
コネクタB = プッシュイン6 mm
空圧継手の種類 = ストレートねじ付きアダプタ
接続スタイル = チューブねじ込み
動作温度 Min = -18℃
基準適合 = RoHS対応
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする