曜日別特売

ポリウレタン 丸ベルト RS PRO

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード09821939品番309-8117
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

RS PRO V11

仕様
直径 = 4mm
カラー = 緑
最小プーリ径 = 38mm
長さ = 5m
食品認定 = なし
使用荷重 = 3.4kg
硬さ = 88Type A
動作温度 Min = -30℃
動作温度 Max = +80℃
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする