曜日別特売

ポリウレタン 丸ベルト RS PRO

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード09822000品番309-8173
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

記載されている使用荷重は8 %の張力に基づいています。
丸型断面ポリウレタン. さまざまな直径及び材料仕様での非強化丸型ポリウレタンベルトです。
これらのベルトは特別の安全対策又は複雑なジョイント手順を必要とせず、現場で簡単にジョイントできます。
高速ジョイント オイル / 薬品 / 摩耗に対する耐性 高い負荷容量 高い伸張強度 洗浄が簡単

仕様
直径 = 4mm
カラー = 赤
最小プーリ径 = 40mm
長さ = 5m
食品認定 = あり
使用荷重 = 3.45kg
硬さ = 90Type A
動作温度 Min = -30℃
動作温度 Max = +60℃
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする