曜日別特売

RS PRO ヒートシーラー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(2個)
注文コード
09823165
品番
329-6030
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
¥15,980

RS PRO 6

仕様
製造業者k.i.m. = RS PRO
シール長さ = 300mm
最大シール厚さ = 2 x 25 μm, 2 x 200μm
プラグタイプ = タイプG - 英国規格 BS 1363
長さ = 300mm
併用可能製品 = P200、P200/C、P300、P300/C、P400、P400/C、P400/SW

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋用シーラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする