クロダルマ
防水防寒コート 54173 (秋冬用)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ
5L
3L
4L
5L
S
M
L
LL
色
シルバー
ネイビー
ブルー
オレンジ
全28種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
09824456
品番
54173
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了しました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)
¥18,600
安全性に配慮して反射テープを前後に採用。裏地は保温性の高いトリコットキルト使用。
色
シルバー
サイズ
5L
仕様
着脱式フード、衿裏フリース、胸&背反射テープ、左右胸ポケット、左内ポケット、袖マジックテープ、ドローコード
種別
コート
胸囲(cm)
146
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
60
袖丈(cm)
65
着丈(cm)
88
機能
防水、防寒
生地
裏:トリコットキルト
生地性能
撥水、防水防寒耐水圧2000mm
作業服シリーズ
172シリーズ