商品レビューを投稿する内容量1個注文コード09825737品番397-5036
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥835販売価格(税別)
RS Pro スチールニッケルめっきチェーンリンク、スプリングクリップ、 19 mmRS Pro のスチール製スイベルフックペアは、チェーンリンクとして使用して、 2 つのチェーンを連結できます。
これは、破損したリンクを修復する場合でも、チェーン全体の長さを延ばす場合でもかまいません。
チェーンリンクは、チェーンやロープを簡単に挿入できるヒンジ付きスプリングラッチ付きの接続フック 1 つと、ノットを防止するのに最適なダブルエンドスイベルアイ設計のもう 1 つのフックで構成されています。
どちらのフックも耐摩耗性スチール製で、耐久性と伸張強度が高くなっています。
また、ニッケルメッキも採用されているため、耐腐食性に優れており、屋内外での使用に適しています。
280 kg の高い耐荷重があるため、さまざまな産業の幅広い用途に使用できます。
このチェーンリンクは、実績のある RS Pro 製品の一部として、信頼性を確保するための厳しい品質管理チェックを受けています。
特長と利点.チェーンリンク . 2 種類のスイベルフック .スプリングクリップタイプ . スチール製 .ニッケルメッキ仕上げ .リンク径: 19 mm .耐荷重: 280 kg . ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電適合 制御規格RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。