曜日別特売

RS PRO 接続部品 鋳鉄

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード09826866品番415-6056
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398

「選択ガイド」表は、図のアルファベットキーを特定の固定具に対応させています(代表品番も示します)。
2ソケットクロス30 → 45 °. 中央レールを、水平15~60 °の任意の角度で中間アップライトに接続

仕様
コネクタタイプ = クロスクランプ
適合ストラットプロファイル = タイプ2
適合チューブ直径 = 42.4mm
材料 = 鋳鉄
ストラクチャーエレメントタイプ = コネクタブラケット及びジョイント
長さ = 190mm
製品ファミリー = RSハンドレールシステム
適合円管サイズ = タイプ2
製品システム = 130
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする