クロダルマ
防寒ハーフコート 54177 (秋冬用)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
サイズ
3L
M
LL
3L
4L
5L
S
L
色
レッド
グレー
レッド
ブラック
ブルー
全28種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
09830686
品番
54177
参考基準価格(税別)
¥19,000
販売価格(税込)
¥10,989
販売価格(税別)
¥
9,990
バスケットに入れる
カジュアル&スポーティな、耐久撥水性の軽量ハーフコート。
色
レッド
サイズ
3L
仕様
背当付衿裏フリース、袖マジックテープ、右胸タテポケット、左内ファスナー付 ビッグポケット(24cm)、ドローコード、背ベンチレーション
種別
コート
胸囲(cm)
138
混率(%)
ポリエステル100
着丈(cm)
80
機能
防寒
裄丈(cm)
91
生地
裏:タフタ
生地性能
軽量、耐久撥水
作業服シリーズ
177