曜日別特売

RS PRO ダイヤル 11mm 直径:36.8mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(10個)注文コード09831197品番468-0672
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

数字ダイヤル

仕様
シャフトサイズ = 11mm
ノブ直径 = 36.8mm
ノブ高さ = 6mm
ボディカラー = 黒
インジケータ色 = 白
併用可能製品 = コレットノブ
材料 = プラスチック
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

可変抵抗(ポテンショメータ、トリマ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする